曜日別特売
BH-3208 エースボール アングル型 ホースニップル一体型 アソー 85858446

BH-3208 エースボール アングル型 ホースニップル一体型 アソー 85858446
BH-3208 エースボール アングル型 ホースニップル一体型 アソー 85858446

エースボール アングル型 ホースニップル一体型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内径D(Φmm)8(ホース)
内容量1個注文コード85858446品番BH-3208
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

呼び径(A)8呼び径(B)1/4内径D(Φmm)8(ホース)トラスコ品番382-1536形状アングル高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気タイプBH型使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホース口ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: エアコンプレッサーのドレン水抜き

エアコンプレッサーのタンクのドレンからの水とエア抜きで使用。
ボールバルブは90度捻ると一気に排出するので、少しずつ捻って使用。

対象商品 : 85858421
2021-08-17
用途: 自動車、オイルキャッチタンクのドレン排出用コック
株式会社ザイソウハウスその他業種

表題の用途に使っています。ターボ車なので最高耐圧力をサイトで調べながら、適当なこの商品を購入。取り付けはバッチリでコックからの耐エア漏れも無く、良い感じです。

対象商品 : 85858446
2024-09-13
用途: 空調回路
松本サービス

以前モノタロウブランドのコック使用したところ
レバーのキャップが脱落しました。

対象商品 : 85858473
2020-05-13
用途: 塩素の吸入
サービス業

濾過機の構造上にカルキの吸込みにL型バルブを使用しました。

対象商品 : 85858446
2020-04-16
用途: ホームタンク補修用で購入したが…
その他業種

近所に頼まれ、ホームタンクの補修用で購入した
が、サイズが違った
エアツールにでも使う予定

対象商品 : 85858437
2016-01-11
用途: 自社製品の部品として。
株式会社 アイデアチューブ

他のところより価格納期がベストなので購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする