曜日別特売
CM-6022 チッコロ 6000 CM型 【RoHS】 アソー 85859532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM-6022 チッコロ 6000 CM型 【RoHS】 アソー 85859532
CM-6022 チッコロ 6000 CM型 【RoHS】 アソー 85859532

チッコロ 6000 CM型 【RoHS】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード85859532品番CM-6022
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

1台で2機能を搭載。
パネル取付機能+ロック機構

呼び径(A)8呼び径(B)1/4形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする