※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HN-7052 エースニップル(ステンレス製) アソー 85860494 HN-7052 エースニップル(ステンレス製) アソー 85860494

エースニップル(ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85860494 品番 HN-7052
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ねじサイズPT2 タケノコ外径(Φmm)52 材質ステンレス(SCS13) 形状ニップル 全長(mm)100 種類ホース継手 寸法PT2×52 六角対辺(mm)63 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)-50〜150 竹の子内径(Φmm)43 竹の子長さ(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85860537
2024-02-22
用途:
装置のエア配管
進和テック株式会社 様 (製造業)

材質、サイズの種類が豊富で使いやすい、また、型番が刻印されているので追加や交換時にとても助かっている。よく使っているし今後も使っていきたい。

対象商品:
85860521
2019-12-05
用途:
ポンプと100mmサクションホースの接続に使用
建設業・工事業

100mmのサクションホースが少々緩かったですが、バンドで固定して問題なく取付けができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする