※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースニップル(ステンレス製)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス(SUS304) 寸法PT3×77 注文コード85860512 品番HN-7077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は材質・寸法など7種類から選べます 他の種類を見る
ねじサイズPT3 タケノコ外径(Φmm)77 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ホース継手 寸法PT3×77 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85860512 HN-7077 70304684 HN-7078 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85860537
2024-02-22
用途:
装置のエア配管
進和テック株式会社 様 (製造業)

材質、サイズの種類が豊富で使いやすい、また、型番が刻印されているので追加や交換時にとても助かっている。よく使っているし今後も使っていきたい。

対象商品:
85860521
2019-12-05
用途:
ポンプと100mmサクションホースの接続に使用
建設業・工事業

100mmのサクションホースが少々緩かったですが、バンドで固定して問題なく取付けができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする