※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-4020 フレキシブル・チューブ(H型) アソー 85860826 PH-4020 フレキシブル・チューブ(H型) アソー 85860826

フレキシブル・チューブ(H型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85860826 品番 PH-4020
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
呼び径1/2 材質SUS316L 長さ(m)0.2 付属品V6500パッキン2枚 長さ(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85860957
2016-02-25
用途:
ガスの排気

PH60の内径φ18.0mm、蛇腹部の外径φ24.5mmです。PH80の内径φ23.5mm、蛇腹部外径φ31.5mmです。塑性が良く、戻りもわずかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする