曜日別特売
PH-6090 フレキシブル・チューブ(H型) アソー 85861054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-6090 フレキシブル・チューブ(H型) アソー 85861054
PH-6090 フレキシブル・チューブ(H型) アソー 85861054

フレキシブル・チューブ(H型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径3/4
長さ(m)0.9
内容量1個注文コード85861054品番PH-6090
参考基準価格(税別)¥4,630販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径3/4材質SUS316L長さ(m)0.9付属品V6500パッキン2枚長さ(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85860957
2016-02-25
用途: ガスの排気

PH60の内径φ18.0mm、蛇腹部の外径φ24.5mmです。PH80の内径φ23.5mm、蛇腹部外径φ31.5mmです。塑性が良く、戻りもわずかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする