※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-6045 フレキシブル・チューブ(T型) アソー 85861571 PT-6045 フレキシブル・チューブ(T型) アソー 85861571

フレキシブル・チューブ(T型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85861571 品番 PT-6045
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径3/4 材質SUS304 長さ(m)0.45 付属品ゴムパッキン2枚 長さ(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする