2060 俺のDAN 防寒手袋PIGフィットレザー アトム 85861711

 

2060 俺のDAN 防寒手袋PIGフィットレザー アトム 85861711 2060 俺のDAN 防寒手袋PIGフィットレザー アトム 85861711 2060 俺のDAN 防寒手袋PIGフィットレザー アトム 85861711

俺のDAN 防寒手袋PIGフィットレザー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード85861711 品番2060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく耐久性に優れたA級豚革を使用。内部にPVC防水インナーを縫い込み、水を通しにくく加工(完全防水ではありません)。

全長(cm)約23.9 中指長(cm)約8.6 手の平幅(cm)約12.0 材質アクリル、綿、ポリウレタン レッド サイズLL 入数(双)1 機能防水インナー・防寒・耐久性 材質(インナー)ナイロン、PVC(防水インナー)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85861702
2018-02-05
用途:
防寒、車両の手入れ時に使用
運輸・通信業

感触がとても良く暖かいです。
皮を使用しているので、見た目も良いです。
防水性は商品説明にあるように完全防水でないので、濡れたタオルなどを使うとシミてきます。
デザインも気に入っています。

対象商品:
85861711
2018-02-26
用途:
自転車での使用
オートガレージベイシス 様

防寒対策では良いですが、手袋の中が蒸れるのか使用後が手が臭くなる

1人が参考にしています
対象商品:
85861711
2018-01-28
用途:
バイク通勤
運輸・通信業

深夜帰宅で、バイクですがマイナス3度の気温使用だと、15分で手が痛いです。

対象商品:
85861702
2017-02-28
用途:
バイクのウインターグローブとして。

有名なメーカーさんのウインターグローブよりあったかく満足しています。

対象商品:
85861702
2016-11-27
用途:
バイクのドライビングに使用
その他業種

装着時にガサガサ音がする。
保温性能は、満足しています。

対象商品:
85861711
2016-11-07
用途:
バイク防寒用
公立大学法人広島市立大学 様

丈夫で柔らかく、保温性も良いと思います。

対象商品:
85861711
2016-01-12
用途:
バイク防寒用
JAにじ 様 (金融・保険業)

普通のバイク用防寒グローブの値段が高い割には指先の稼働制限があり、使いづらくて困っていました。ふと思いついたのがワーク用防寒手袋だったらと試に購入しました。思った当り指先の自由度が格段に大きくなり満足しています、防寒性も満足です。

対象商品:
85861702
2017-07-23
用途:
冷凍庫内作業用
製造業

普段、手袋はssサイズですが、小さめとのレビューでLサイズをオーダーしました。が!アンダー手袋を付けるとピチピチです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする