テーパーねじ 鉄ソケット(黒)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85862305 品番 6A
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
ねじの種類PTねじ(Rcねじ) 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット 質量(g)17 寸法L(mm)19 寸法D(mm)15(許容差0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ロットにより外径が変わることがあります。
外径が変わると困る場合は、事前に外径の確認をお願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85862323
2018-05-31
用途:
配管のフラッシング用に使用

改善点は、特にないと思います。
昔からずっと使用していますが、不満点はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする