RKEB-100-R LED小型回転灯ブザー付 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85863757

LED小型回転灯ブザー付

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85863757 品番RKEB-100-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型LED回転灯です。
明るく、省エネ、長寿命。回転閃光と同時に最大88dBの電子ブザー続音を発信します。
マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ)

定格電圧(V)AC100 電流(A)0.04 質量(kg)0.6 閃光数(min-1[回/分])120 最大外径(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85863757 RKEB-100-R 54299377 SKH-M2TB-R LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 23,980
欠品中
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85863732
2020-05-20
用途:
扉の開閉時の警報用

扉の開閉時の警報用として、ブザー付きでとても手軽ででよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
85864152
2019-05-15
用途:
ロボットの完了信号
製造業

設置もしやすく音も現場内でもよく聞こえます。リピートで5台購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
85863827
2019-04-26
用途:
クレーンに取り付け
株式会社流機エンジニアリング 様

作業ヤード20トン門型クレーンに取り付け問題はありません

1人が参考にしています
対象商品:
85863811
2018-10-17
用途:
井水ポンプ自動運転における高架水槽タンク渇水時警報出力用
株式会社富岡食品 様

LED回転灯は明るく遠くでも見易い、警告音も大きいので判別し易い。
警告音の出力調整及び警告音の種類が選択できないので変えられると
良いと思う。

対象商品:
85863732
2018-04-24
用途:
防犯用。
株式会社三正技工 様 (製造業)

取付版が必要ですが、両面テープでも取付出来るようにして欲しい。

対象商品:
85863732
2017-03-01
用途:
ハウスの温度警報
井上電気保安管理事務所 様

品物は大変良いが、取り付けに当たり金具、ゴム当てなど探さなければならない、製品に付属品がどれが該当するか記入がほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
85863732
2015-02-20
用途:
吊り下げたケーブルを外した時にスイッチと連動させて、警告するようにした。
有限会社ヒット 様

予想通りの商品だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする