LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LED色黄赤緑 定格電圧(V)DC24 注文コード85864423 品番LKEH-302FA-YRG
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はLED色・定格電圧など705種類から選べます 他の種類を見る

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能

定格電圧(V)DC24 配列黄赤緑 段数3 外径(Φmm)100 光源LED 質量(kg)1.8 高さ(mm)385.4 規格UKCA、CEマーキング適合 消費電力(W)14.2 適合規格標準モデル 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 LED色黄赤緑 使用周囲温度(℃)-10〜50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10〜50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音色電子音32音・Aタイプ 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85864405
2022-06-04
用途:
生産ラインでの作業

取付も分かりやすく
音もよく響くので問題なくつかえます。
お値段以上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
1人が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする