定格電圧(V)AC220
配列黄緑赤
段数3
外径(Φmm)100
光源LED
質量(kg)2.5
高さ(mm)385.4
規格-
消費電力(W)23
適合規格標準モデル
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
LED色黄緑赤
使用周囲温度(℃)-10〜50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10〜50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音色電子音32音・Cタイプ
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下