定格電圧(V)DC12
発光色緑
形状円筒形
外径(Φmm)100
光源LED
質量(kg)0.57
使用温度範囲(℃)-30〜+70
消費電力(W)標準:5、最大6
トラスコ品番751-4484
規格UL 1638、 CAN/ULC-S526-M87、RoHS 指令 (EN 50581)、EMC 指令(EN 55015、 EN 61547)、FCC Part15 SubpartB Class A、ECE Regulation No.10
取付場所屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時
保存温度範囲(℃)-40〜+80
取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
耐振動(m/s2)90
電圧許容範囲(V)DC9.5〜DC15
点滅数(回/分)110±10(トリプルフラッシュ)