定格電圧(V)DC12発光色青形状円筒形外径(Φmm)100光源LED質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)-30~+70消費電力(W)標準:5、最大6トラスコ品番751-4476規格UL 1638、 CAN/ULC-S526-M87、RoHS 指令 (EN 50581)、EMC 指令(EN 55015、 EN 61547)、FCC Part15 SubpartB Class A、ECE Regulation No.10取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時保存温度範囲(℃)-40~+80取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)耐振動(m/s2)90電圧許容範囲(V)DC9.5~DC15点滅数(回/分)110±10(トリプルフラッシュ)