LFH-24-B LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85870766 LFH-24-B LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85870766 LFH-24-B LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85870766

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 発光色 規格UL 1638、 CAN/ULC-S526-M87、RoHS 指令 (EN 50581)、EMC 指令(EN 55015、 EN 61547)、FCC Part15 SubpartB Class A、ECE Regulation No.10 注文コード85870766 品番LFH-24-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格電圧・発光色・規格など35種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。

定格電圧(V)DC24 発光色 形状円筒形 外径(Φmm)100 光源LED 質量(kg)0.57 使用温度範囲(℃)-30〜+70 消費電力(W)標準:4.5、最大5.5 トラスコ品番751-4514 規格UL 1638、 CAN/ULC-S526-M87、RoHS 指令 (EN 50581)、EMC 指令(EN 55015、 EN 61547)、FCC Part15 SubpartB Class A、ECE Regulation No.10 取付場所屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時 保存温度範囲(℃)-40〜+80 取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ) 耐振動(m/s2)90 電圧許容範囲(V)DC20〜DC30 点滅数(回/分)110±10(トリプルフラッシュ)

商品説明動画

パトライト LEDフラッシュ表示灯『LFH』メンテンスフリー 業界最高レベルの明るさ
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする