定格電圧(V)AC100/120/200/230発光色白形状円筒形外径(Φmm)100光源LED質量(kg)0.61使用温度範囲(℃)-20~+60消費電力(W)標準:5.7、最大6.8規格UL 1638、 CAN/ULC-S526-M87、RoHS 指令 (EN 50581)、EMC 指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、低電圧指令( EN 60598-1、EN 60598-2-1、 EN 62031、EN 61347-1、EN 61347-2-13、EN 62471)、FCC Part15 SubpartB Class A取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時保存温度範囲(℃)-30~+70取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)耐振動(m/s2)20電圧許容範囲(V)AC90~AC250点滅数(回/分)110±10(トリプルフラッシュ)