※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)DC48
発光色白
規格UL 1638、 CAN/ULC-S526-M87、RoHS 指令 (EN 50581)、EMC 指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、低電圧指令( EN 60598-1、EN 60598-2-1、 EN 62031、EN 61347-1、EN 61347-2-13、EN 62471)、FCC Part15 SubpartB Class A
注文コード85870967
品番LFH-48-C
参考基準価格(税別)¥43,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・発光色・規格など35種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。