PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 積層信号灯
LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85872297
品番
LCE-202AFBW-RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
429
種類から選べます
他の種類を見る
省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプながら低価格。
電球タイプに比べトータルで省資源化が実現します。
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/白
段数
2
外径(Φmm)
40
光源
LED
取付方式
直取付け
質量(kg)
0.25
タイプ
点灯/点滅/ブザー
寸法L(mm)
508.5
消費電力(W)
2.4
寸法A(mm)
480〜495
レンズ
-
本体長さ(mm)
193