画像準備中

LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85872394 品番LCE-302AFBW-BRC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は429種類から選べます 他の種類を見る

省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプながら低価格。
電球タイプに比べトータルで省資源化が実現します。

定格電圧(V)AC/DC24 配列青/赤/白 段数3 外径(Φmm)40 光源LED 取付方式直取付け 質量(kg)0.28 タイプ点灯/点滅/ブザー 寸法L(mm)543.5 消費電力(W)3 寸法A(mm)515〜530 レンズ- 本体長さ(mm)228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする