MIGスポットガイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85883438 品番P-823
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能なスポットガイドです。
ワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)が一定に保てるので、点付けの連続作業時のサポートになり作業効率アップ。
手元のブレが抑えられ、的確に箇所を狙う事が可能。
付け合わせや隅肉など狙う箇所に応じて、突出し長さを即座に調整できる、工具レスのつまみねじで調整がラク。

固定方法M4つまみネジ 適合ノズル装着可能ノズル径:Φ19mm 対応機種SUZUKID半自動溶接機各種 材質 用途半自動溶接におけるワイヤー突き出し長さの維持・連続での点付け作業のサポート

商品説明動画

【製品紹介】P-823MIGスポットガイド
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする