SKV-110A-R 完全防水大型回転灯 SKV型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85911515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

完全防水大型回転灯 SKV型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85911515 品番SKV-110A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐腐食アルミニウム合金鋳物を採用した、防水・防湿型回転灯です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
ボディは耐腐食性アルミニウム合金鋳造、貫通金物付き
防水構造

定格電圧(V)AC100 電流(A)0.3 質量(kg)2.8 使用温度範囲(℃)-30〜+60 外径(Φmm)204 閃光数(min-1[回/分])140 電球形状ガラス球RP35 口金BA15D 電球120V40W 電球No.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする