盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ライトグレー 定格電圧(V)AC100 注文コード85912757 品番BK-100A-J
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は色・定格電圧など40種類から選べます 他の種類を見る

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。

定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)角120 質量(kg)0.53 消費電力(W)(最大)10 電圧許容範囲(V)AC100±10% 使用温度範囲(℃)-20〜+50(湿度85%以下) 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 接点入力方式- 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 音圧(dB/m)最大 90 色(本体)ライトグレー 本体長さ(mm)62.8 音色Aタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85912775
2017-03-21
用途:
設備設置用

注文しましたが、メーカー在庫無しで納期、実働40日との回答があり
キャンセルしました。在庫の確保をお願いします。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする