SKLS-110SA-R 船舶用大型回転灯 SKLS型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85913274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

船舶用大型回転灯 SKLS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85913274 品番SKLS-110SA-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

船舶内外(屋外は正方向取り付けのみ)の危険標識・警告用に最適。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
ボディはさびないステンレス(SUS304)
配線接続は、ボックス内の端子盤へ簡単に接続できます。

定格電圧(V)AC100 電流(A)0.3 質量(kg)1.9 外径(Φmm)150 閃光数(min-1[回/分])140 電球120V40W 電球No.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする