※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED積層信号灯 LS7シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配列赤/黄/緑 タイプ点灯のみ 注文コード85913746 品番LS7-302WC-RYGNN
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は配列・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。
様々な環境下で聞こえるブザー音
M12コネクタ配線&スタッカブル構造
中継BOX不要&かんたん取付け
ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示

定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 外径(Φmm)70 光源LED 入力- 仕様M12コネクタ 質量(kg)0.37 タイプ点灯のみ 取付方式直取付 使用温度範囲(℃)-30〜60 取付場所屋内線用 消費電流(mA)(最大)、赤:0.035、黄緑青白:0.04 防塵・防噴流 保護特性記号(点灯)IP65 定格電流(mA)赤:20、黄緑青白:30 音圧(dB/m)- 色(本体)オフホワイト

商品説明動画

パトライト LED積層信号灯 LS7
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする