電圧(V)AC100〜240
定格電圧(V)DC24
配列赤/黄/緑
段数3
外径(Φmm)60
光源LED
使用温度範囲(℃)0〜40
その他の機能クリアースイッチ/あり(消灯及びブザー停止)、自己診断機能/あり、色配列(P)/任意(購入後変更可)、設定付属ソフト/なし(Web設定)
使用湿度範囲20〜80(結露なきこと)
ブザー音4音(ピー・ピー・ピー)(ピ・ピ・ピ・ピ)(ピピッ・ピピッ)(ピー*連続音)
音圧(dB/m)最大80 最小70以下(可変)
本体長さ(mm)338
電源供給方式専用付属ACアダプタ
点滅数(回/分)60(ダブルフラッシュ)
ネットワークタイプ物理層/Etherne(t IEEE802.3準拠)、データリンク層/CSMA/CD、ネットワーク層/IP・ICMP・ARP、トランスポート層/TCP・UDP、アプリケーション層/HTTP・SMTP・SNMP・TFTP・RSH・SNTP、通信速度/10BASE-T/100BASE-TX(半二重)
通信速度10BASE-T/100BASE-TX(半二重)