WH-100A-R 壁面取付け小型回転灯 WH-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 85914841

壁面取付け小型回転灯 WH-A型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85914841 品番WH-100A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

配線が簡単な端子台方式採用、壁面取付けタイプの小型回転灯です。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
ボディ:ABS樹脂。
電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
取付け用固定プレートのピッチを一般的なスイッチボックス JIS C 8435、JIS C 8336に対応。
水気や塵埃の多い工場や、屋外でも使用できる防塵・防噴流IP54構造を採用しました。横取付け・逆さ取付けにも対応。

材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
定格電圧(V)AC100 電流(A)0.065 サイズ(mm)Φ100 サイズ(Φmm)100 仕様防滴 種別壁面取付け小型回転灯 質量(kg)0.75 保護構造IP54 口金BA15S 外径(Φmm)100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×147×142 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 電球12V5W(No.12) 電球No.12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85914841 WH-100A-R 54299307 SKH-M2T-R LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85914884
2017-05-20
用途:
ポンプ満水警報
有限会社共信電設 様 (建設業・工事業)

取付がすごく簡単で、壁との相性も良かったです。また機会がありましたら使用してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする