CLN-24-CD-T 防水耐油型LED照射ライト PATLITE(パトライト) 85915365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水耐油型LED照射ライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85915365 品番CLN-24-CD-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

厚さ22.2mmの薄型設計、明るさ 820lx
取付け自在! フレキシブルアングル
防水/耐油のIP67G準拠

種類集合灯 定格電圧(V)DC24(極性あり) 発光色昼光色 光源LED 取付方式2-M6(26ピッチ) 全光束(Lm)550 トラスコ品番835-8494 材質ボディ/アルミニウム合金、発光部/強化ガラス 質量(kg)0.36 高さ(mm)118 使用温度範囲(℃)-40〜+60(90%RH以下、結露なきこと) 消費電力(W)4.2 取付場所屋内 消費電流(mA)174±10% 色温度(K)6500 照度(Lx)820 防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/67G(JIS CO920)/69K(DIN40050 part9)(ケーブル先端部は除く) 取付方向全方向 耐振動(m/s2)30Hz 全振幅0.3mmp-p 上下、左右、前後 各2時間、全振幅0.3mmp-p(10〜57Hz)、加速度19.6(57〜150Hz)(JIS C60068-2-6) 電圧許容範囲(V)DC24±10% 本体長さ(mm)22.2 絶縁抵抗DC500V 1分間(電源充電部-非充電金属部間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85915365 CLN-24-CD-T 52932313 CLN-24A-CD-T LED照射ライト CLN-A PATLITE(パトライト) LED照射ライト CLN-A PATLITE(パトライト) 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする