画像準備中

超小型回転灯 RU型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85921333 品番RU-12-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

小型機器に最適!デザイン性に優れた超小型回転灯です。
電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。

定格電圧(V)DC12 電流(A)0.5 質量(kg)0.4 外径(Φmm)82 閃光数(min-1[回/分])120 電球12V 6W 引出し線長さ(mm)280 引出し線線種AV 公称断面積(mm2)0.5 電球No.18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85921394
2017-12-06
用途:
作業用トラックにまわりにわかるように

メーカー品でもあり信頼のブランドです。他社に比べても価格安かった。問題なく使えています。

対象商品:
85921403
2016-09-30
用途:
移動式クレーン作動時に点灯するように取付け
大阪機材運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

取付け箇所(ねじ部)の穴あけに必要な型紙が、
付属していて容易に取付けができた。

対象商品:
85921367
2016-07-01
用途:
フォークリフト運転時

大変良いです。取り付けも簡単に出来ました。危険防止に役立ちます!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする