曜日別特売
F31FDS-06V-K J310Dリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造) 85922742

J310Dリセプタクルハウジング

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
内容量1パック(200個)
極数6
内容量1パック(200個)注文コード85922742品番F31FDS-06V-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質ガラス入りPBT極数6寸法A(mm)7.62寸法B(mm)16.7寸法C(mm)26.62難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする