JST(日本圧着端子製造)
J310Dリセプタクルハウジング
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
1パック(200個)
1パック(100個)
極数
20
6
8
10
12
16
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
85922794
品番
F31FDS-20V-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT
極数
20
寸法A(mm)
34.29
寸法B(mm)
43.37
寸法C(mm)
53.29
色
黒
難燃性
UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応