ASEN104519 ACファンモータ □120角 2端子 Panasonic(パナソニック) 85924571 ASEN104519 ACファンモータ □120角 2端子 Panasonic(パナソニック) 85924571 ASEN104519 ACファンモータ □120角 2端子 Panasonic(パナソニック) 85924571

ACファンモータ □120角 2端子

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85924571 品番ASEN104519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質(プロペラ)プラスチック、(リード線)UL3266/AWG22、(ラベル)100V級…黒下地/200V級…赤下地 形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)2.5/2.9(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガー計)(充電部とフレーム間) 使用周囲温度(℃)-10〜+60 保存温度範囲(℃)-20〜70 絶縁階級UL: A class、CSA: B class 音圧レベル(dB)(ファン側面より距離1m)37/41(50/60Hz)、(ファン表面より距離1m)44/48(50/60Hz) 使用電圧範囲(V)±10% 絶縁耐圧AC1500V 1分間 (充電部とフレーム間) 定格電流(mA)(max.)270/230 材質(端子)ファストン端子#110相当品 材質(ケーシング)アルミダイカスト 最大静圧(Pa)64.8/76.5(50/60Hz) 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)119×119 定格入力(W)15/14(+10/-20%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2600/2900(50/60Hz) 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 平均寿命(時間)MTTF 50000(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電した時、回転数が初期値に対して30%低下するまでの時間) 耐振性(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間 拘束電流(mA)370/300 使用湿度範囲(%RH)15〜85
注意
※騒音レベルは、ファン側面より距離1mで測定した値です。( )内数値は吸込側より距離1mで測定した値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85924571 ASEN104519 08592132 R87F-A1A15HP AC軸流ファン R87F omron(オムロン) AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 1個 2,998 税込3,298 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85924571
2020-12-05
用途:
温室の換気用

パナソニック浴室換気扇屋外フード及び温度センサーを使って、温室の温度管理に使用したが、この組み合わせがサイズぴったりでした。

対象商品:
85924571
2019-09-25
用途:
発電機の防音用

合板で発電機用に防音の箱を作りその中に入れて使う予定。
結構がっしりした作りになっている。
重量もかなりある(DC用のファンと比較)

1人が参考にしています
対象商品:
85924526
2017-07-17
用途:
冷却用
その他業種

音が静かでストレスを感じません。
欲を言えばファンのガードも用意してほしいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
85924526
2017-08-07
用途:
家内の小スペースの換気
その他業種

2端子型のリード線接続タイプを選んだのが正解でした。
装着〜配線変更が容易で、目的の簡易換気がスムーズに実行できました。

対象商品:
85924596
2016-07-04
用途:
機械の部品交換に使用

機械の制御盤冷却用ですが、壊れたFANは生産中止で、互換品として選択。
旧タイプより若干静かな感じがします。
旧タイプのアース端子取り付け位置と同じ位置には穴だけ空いててタップが切ってなく、
タップの切ってある場所は別の辺に有る為、結束バンドをバラすのも嫌なので
自分でタップを切ってネジ締めしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
85924596
2016-09-25
用途:
機械のメンテナンス時
ばすぷすん工房 様

180Aクラスの溶接機のファンの交換に使用した。
風量も十分でとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
85924596
2015-07-13
用途:
機会の冷却
個人のお客様

機会から異音がしたので、調べるとファンが原因でした

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
85924596
2015-03-02
用途:
コンテナの冷却に使用

今まで購入していた金額と比べると、かなり違います。品質に関しては長い期間を見る必要があるので、割愛します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする