Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷却(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ本体
ACファンモータ_92角×25_2端子
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
AC200
注文コード
85924745
品番
ASEN902549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,920
この商品は
入力電圧
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(プロペラ)プラスチック、(リード線)UL3266/AWG22、(ラベル)100V級…黒下地/200V級…赤下地
形状
角形
厚さ(mm)
25
質量(g)
300
種類
ACファン
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC200
最大風量(m
3
/min)
0.8/0.98(50/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DC500Vメガー計)(充電部とフレーム間)
使用周囲温度(℃)
-10〜+60
保存温度範囲(℃)
-20〜70
絶縁階級
UL: A class、CSA: B class
音圧レベル(dB)
(ファン側面より距離1m)34/39(50/60Hz)、(ファン表面より距離1m)39/44(50/60Hz)
使用電圧範囲(V)
±10%
絶縁耐圧
AC1500V 1分間 (充電部とフレーム間)
定格電流(mA)
(max.)100/80
材質(端子)
ファストン端子#110相当品
材質(ケーシング)
アルミダイカスト
最大静圧(Pa)
43.1/60.8(50/60Hz)
材質(軸受)
ボールベアリング
サイズ(mm)
92×92
定格入力(W)
13/10(+10/-20%)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2600/3100(50/60Hz)
過熱保護装置
インピーダンスプロテクト
平均寿命(時間)
MTTF 50000(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電した時、回転数が初期値に対して30%低下するまでの時間)
耐振性
(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間
拘束電流(mA)
110/100
使用湿度範囲(%RH)
15〜85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85924745
ASEN902549
37655667
R87F-A4A93HP
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。