※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の シグナルリレー
GNリレー
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
24
注文コード
85924885
品番
AGN200A24
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
世界標準Gシリーズリレー!省スペースに貢献するスリムタイプ。
耐電圧
(接点間)750Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
種類
シグナルリレー
接点構成
2c
端子形状
サーフェス・マウント端子
コイル定格電圧(V)
24
開放電圧(V)
定格電圧の10%以上(20℃、初期)
感動電圧(V)
定格電圧の75%以下(20℃、初期)
機能動作
Single side stable
規格
UL/CSA、BSI
最小適合負荷
10microA 10mV DC
最大サージ電圧(V)
(接点-コイル間)2500
使用周囲温度(℃)
-40〜85
実装方法
サーフェスマウント 系列 SA type
電気的寿命
10万回以上
機械的寿命
5000万回以上
接点
BBM
接点最大許容電流(A)
1
接点材質
AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M]
定格消費電力(W)
0.23
抵抗負荷
0.3A AC/1A DC、125V AC/30V DC
保護構造
Sealed
包装形態
STICK
定格電圧(V)
24