DJリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85925533 品番ADJ13005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は153種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧
(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)4000Vrms
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 コイル定格電圧(V)DC5 開放電圧(V)定格電圧の70%以下(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の70%以下(20℃、初期) 機能動作2 coil latching 規格UL/C-UL、VDE 最小適合負荷100mA 5V DC 使用周囲温度(℃)-40〜70 電気的寿命10万回以上 機械的寿命500万回以上 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)AC16 接点材質AgSnO2 定格消費電力(W)0.25 保護構造フラックスタイト 補助形式Without a test button 定格電流(mA)50(セットコイル)、50(リセットコイル) 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする