曜日別特売

DJリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード85925646品番ADJ24024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
耐電圧
(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)4000Vrms
種類パワーリレーコイル定格電圧(V)DC24開放電圧(V)定格電圧の70%以下(20℃、初期)感動電圧(V)定格電圧の70%以下(20℃、初期)機能動作2 coil latching規格UL/C-UL、VDE最小適合負荷100mA 5V DC使用周囲温度(℃)-40~70電気的寿命10万回以上機械的寿命500万回以上接点材質AgSnO2定格消費電力(W)0.25補助形式Without a test button
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする