種類シグナルリレー
接点構成1c
端子形状プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)DC12
開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期)
感動電圧(V)定格電圧の70%以下(20℃、初期)
機能動作Single side stable
規格UL/CSA
最小適合負荷10μA 10mV DC
使用周囲温度(℃)-40〜70
電気的寿命50万回以上
機械的寿命1億回以上
接点BBM
接点最大許容電流(A)3
接点材質AgにAuクラッド
定格消費電力(W)0.4
抵抗負荷2A,30V DC
保護構造プラシール
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器をはじめ、広い範囲の業務機器、オーディオ機器、産業用機器などの分野
寸法(mm)15×9.9×9.9
質量(g)約3
タイプ標準タイプ
絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC1A電圧降下法にて)
耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:5mm)
耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)
最大印加電圧(V)コイル定格電圧の120%(50℃)
耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:3.3mm、検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)490m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
コイル抵抗(Ω)360(±10%、20℃)
動作時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
復帰時間(ms)5以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電圧(V)220(DC)、250(AC)
接点最大許容電力(VA)125(60W)
定格励磁電流(mA)33.3(±10%、20℃)
耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1500(検知電流:10mA)
動作機能シングルスティブル型
使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)2A、30V DC