Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の ソレノイド/電磁機器
HSソレノイド - プッシュ/プル両用型 水平取付け
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85928324
品番
AS45052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
許容電圧範囲
60Hzの場合:定格電圧の115%
50Hzの場合:定格電圧の110%
定格電圧(V)
AC200
吸引力(N[kgf])
4.90[0.5]
ストローク(mm)
15
質量(g)
340、(可動鉄芯)100
耐電圧
コイル-非充電部金属間2000V 1分間
定格周波数(Hz)
50/60共用
温度上昇
可動鉄芯が固定鉄芯に密着した状態にて50Hz定格電圧を連続印加、完全飽和後のコイルの温度上昇85℃以下(抵抗法)
絶縁種別
JIS B種相当(最高許容温度130℃)
絶縁抵抗(MΩ)
コイル-非充電部金属間100以上(500V DC絶縁抵抗計)
使用周囲温度(℃)
-25〜+45(ただし低温の場合氷結・結露のないこと)
寿命
300万回以上(JIS C4552ソレノイド寿命試験方法による)
動作時間
約0.1秒(適正負荷にて)
保持電流(A)
0.11以下
始動電流(A)
0.8以下
保持力N(kgf)
14.7(1.5)