AS45152 HSソレノイド - プッシュ/プル両用型 水平取付け Panasonic(パナソニック) 85928333

HSソレノイド - プッシュ/プル両用型 水平取付け

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85928333 品番AS45152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
許容電圧範囲
60Hzの場合:定格電圧の115%
50Hzの場合:定格電圧の110%
定格電圧(V)AC200 吸引力(N[kgf])14.7[1.5] ストローク(mm)15 質量(g)420、(可動鉄芯)125 耐電圧コイル-非充電部金属間2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60共用 温度上昇可動鉄芯が固定鉄芯に密着した状態にて50Hz定格電圧を連続印加、完全飽和後のコイルの温度上昇85℃以下(抵抗法) 絶縁種別JIS B種相当(最高許容温度130℃) 絶縁抵抗(MΩ)コイル-非充電部金属間100以上(500V DC絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃)-25〜+45(ただし低温の場合氷結・結露のないこと) 寿命300万回以上(JIS C4552ソレノイド寿命試験方法による) 動作時間約0.1秒(適正負荷にて) 保持電流(A)0.15以下 始動電流(A)1.1以下 保持力N(kgf)29.4(3.0)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85928306
2019-09-28
用途:
故障部品の代替
製造業

故障機械の交換部品廃盤のために代替として購入。同一メーカーのために取り付け可能かと思われましたが、ステーの形状が違う為に穴あけ加工後に何とか交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする