備考外部電源不要(電池内蔵)
取付方式ワンタッチ取付方式
使用温度範囲(℃)-10〜50(ただし、氷結および結露なきこと)
耐電圧(充電部-非充電部間)AC1,000V/1分間
表示方式7セグメントLCD
リセット方式(最小入力信号幅)100ms、(入力信号) [Hレベル]DC4.5V-30V[Lレベル]DC0-2V、(入力インピーダンス)約4.7kΩ
入力方式電圧入力(DC4.5-30V)
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結および結露なきこと)
表示桁数7
絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上(DC500Vメガーにて)
リセット前面
使用周囲湿度35〜85%RH(at20℃ 結露なきこと)
電池寿命10年(25℃にて)
衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方面4回)、(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方面5回)
振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方面10分間)、(耐久)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方面1時間)
スタート方式(最小入力信号幅)200ms、(入力信号) [Hレベル]DC4.5V-30V[Lレベル]DC0-2V、(入力インピーダンス)約4.7kΩ
計数範囲0〜999h59m59s/0〜9999h59.9m切り替え
時間精度±100ppm(25℃)