Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の デジタルタイマ
LH2Hアワーメーター
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85928744
品番
ATH3630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
小さなボディに大きな表示!!こんなに見やすく、使いやすくなりました。
トラスコ品番
836-4939
備考
外部電源不要(電池内蔵)
取付方式
ワンタッチ取付方式
使用温度範囲(℃)
-10〜50(ただし、氷結および結露なきこと)
耐電圧
(充電部-非充電部間)AC1,000V/1分間
表示方式
7セグメントLCD
リセット方式
(最小入力信号幅)100ms、(入力信号) 接点またはオープンコレクタ 接続による無電圧入力、(入力インピーダンス)[短絡時]10kΩ以下[開放時]750kΩ以下、(残留電圧)0.5V以下
入力方式
無電圧入力
保存温度(℃)
-25〜65(ただし、氷結および結露なきこと)
表示桁数
7
絶縁抵抗(MΩ)
(充電部-非充電部間)100以上(DC500Vメガーにて)
リセット
前面
使用周囲湿度
35〜85%RH(at20℃ 結露なきこと)
電池寿命
10年(25℃にて)
衝撃
(誤動作)98m/s
2
以上(上下、左右、前後各方面4回)、(耐久)294m/s
2
以上(上下、左右、前後各方面5回)
振動
(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方面10分間)、(耐久)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方面1時間)
スタート方式
(最小入力信号幅)200ms、(入力信号) 接点またはオープンコレクタ 接続による無電圧入力、(入力インピーダンス)[短絡時]10kΩ以下[開放時]750kΩ以下、(残留電圧)0.5V以下
計数範囲
0〜999999.9h/0〜3999d23.9h切り替え
時間精度
±100ppm(25℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85928744
ATH3630
03787375
H7ET-N
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。