LH2Hアワーメーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85928753 品番ATH3650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

小さなボディに大きな表示!!こんなに見やすく、使いやすくなりました。

備考外部電源不要(電池内蔵) 取付方式ワンタッチ取付方式 使用温度範囲(℃)-10〜50(ただし、氷結および結露なきこと) 耐電圧(充電部-非充電部間)AC1,000V/1分間 表示方式7セグメントLCD リセット方式(最小入力信号幅)100ms、(入力信号) 接点またはオープンコレクタ 接続による無電圧入力、(入力インピーダンス)[短絡時]10kΩ以下[開放時]750kΩ以下、(残留電圧)0.5V以下 入力方式無電圧入力 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結および結露なきこと) 表示桁数7 絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上(DC500Vメガーにて) リセット前面 使用周囲湿度35〜85%RH(at20℃ 結露なきこと) 電池寿命10年(25℃にて) 衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方面4回)、(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方面5回) 振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方面10分間)、(耐久)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方面1時間) スタート方式(最小入力信号幅)200ms、(入力信号) 接点またはオープンコレクタ 接続による無電圧入力、(入力インピーダンス)[短絡時]10kΩ以下[開放時]750kΩ以下、(残留電圧)0.5V以下 計数範囲0〜999h59m59s/0〜9999h59.9m切り替え 時間精度±100ppm(25℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85928753 ATH3650 08589883 H7ET-N1 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン) 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン) 1個 6,998 税込7,698 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85928674
2019-10-01
用途:
UVの使用時間管理
サービス業

取り付けも簡単でコンパクトなので使い勝手が良いです。

対象商品:
85928656
2019-10-21
用途:
籾摺り機可動時間
有限会社インテリア菅 様

配線間違いパンクしてしまい
再度購入です
サポートお願いできないですか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする