応答時間
(リレー接点)約10ms
(NPNトランジスタ・オープンコレクタ)5μs以下
表示灯
[電源]赤色LED(通電時点灯)
[出力]赤色LED(出力ON時点灯)
[センサ信号入力]赤色LED(センサ信号入力有効時点灯)
[外部同期入力]赤色LED(外部同期入力有効時点灯)
タイマ機能
3機能切換式タイマ装備
(タイマ時間 40ms〜1s←→0.4s 〜10s
切換スイッチにて選択)
曲げ半径(mm)R2
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
タイプ高機能
材質(ケース)ABS、(端子台)PBT(ガラス繊維入)
使用周囲温度(℃)-10〜50(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30〜70
保存湿度範囲35〜85%RH
使用湿度範囲35〜85%RH
電源電圧(V)100〜240 AC±10%
耐電圧(V)AC1500V 1分間 電源・出力間
消費電力(VA)6以下
絶縁抵抗(MΩ)(電源-出力間)DC500Vメガにて10以上
出力動作正動作/逆動作 切換スイッチにて選択
出力仕様リレー接点1c、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mA にて)、0.4V以下(流入電流16mA にて)
接続方式端子台接続式
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向2回
同期方式期間同期および微分同期装備
開閉容量(A)250V 3 AC(抵抗負荷)
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度36000回/時)
電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉頻度1800回/時)
接続センサーNPNトランジスタ出力、リレー出力のビームセンサおよび近接センサなど
供給電源(センサ用電圧)12V DC±10%(短絡保護装備)、(センサ用電流)130mA
付属品ショート金具、NPS-CV(保護カバー)、短絡防止板 各1個、調整ドライバ 1本
質量(g)約160
RoHS指令(10物質対応)対応