画像準備中

PM4H-W ツインタイマ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85930695 品番ATC72101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オン・オフ時間の時間単位を単独に設定。オン時間(緑色の設定針)を「秒」に、オフ時間(橙色の設計針)を「分」になど時間単位を組み合わせる事ができます。
出力のON-OFF動作をLED点灯で表示。橙(OFF)と緑(ON)、ひと目でわかりすく動作確認ができます。
ACフリー電源化によりさらに使いやすくなりました。

衝撃
(誤動作)98m/S2{10G}以上(上下、左右、前後各方向4回)
(耐久)980m/S2{100G}以上(上下、左右、前後各方向5回)
振動
(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)
(耐久)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
保護構造IEC規格IP65(パネル表面のみ:ゴムパッキンATC18002使用時) 耐電圧充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間AC2000V/1分間、接点間AC1000V/1分間 定格周波数(Hz)50/60共用(AC使用時) トラスコ品番836-4903 質量(g)約120 接点構成限時動作・限時復帰 2C 温度上昇55℃以下(定格操作電圧印加時) 気圧(hPa)860〜1060 使用湿度範囲30〜85%RH以下(at20℃、結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間100以上(DC500Vメガーにて) 定格消費電力約2.5VA(AC24V)、約1.5W(DC24V) 使用周囲温度(℃)-10〜50 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V、1Aにて) タイマー設定0.1秒〜500時間(最大レンジ):16レンジ切替(T1,T2は時間単位個別設定可) 復帰時間0.3秒以下 動作時間のばらつき±0.3%以内(休止時間0.3秒〜1時間にて) セット誤差±5%以内(最大目盛時間基準) 動作モード繰り返し(オフスタート・ツイン動作) 接点材質Ag合金 使用電圧範囲定格操作電圧の85%〜110%(コイル温度20℃にて) 定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷) 電圧誤差±0.5%以内(定格操作電圧の85%〜110%の変化に対して) 温度誤差±2%以内(20℃を基準とし、-10℃〜+50℃の範囲内にて) 機械的寿命2000万回以上(開閉頻度、180回/分) リップルリップル率20%以下 外部接続8ピン 電気的寿命10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度20回/分) 操作電圧(V)AC/DC24
注意
※指定なき測定条件は、最大目盛時間基準にて、定格操作電圧(DCタイプの場合、リップル率5%以下)、周囲温度20℃、休止時間1秒とします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85930695 ATC72101 63701253 H3CR-F8 AC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ omron(オムロン) 1個 11,980 税込13,178 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35286946
2020-03-15
用途:
農作物の水切り
安藤農園株式会社 様 (農・林・水産業)

定番品で迅速に手に入れ易すく、品質も安定しており満足しております。

対象商品:
35286955
2020-06-17
用途:
繰り返し試験
農・林・水産業

繰り返し試験の制御に使用しております。使い勝手はとても良いのですが、回数寿命をもう少し伸ばしてほしい。

対象商品:
35286946
2015-09-10
用途:
間欠エアーブロー使用
瀬尾製作所株式会社 様

時間単位を組み合わせができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする