Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の アナログタイマ
アナログタイマATC-1
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85931097
品番
PM4HA-H-AC240VW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ACフリー電源、IP65の耐環境性、短胴化、ネジ締め端子などあらゆる用途に対応
衝撃
(誤動作)98m/s
2
{10G}以上(上下、左右、前後各方向4回)
(耐久)980m/s
2
{100G}以上(上下、左右、前後各方向5回)
振動
(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)
(耐久)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
動作モード
(8動作モード)オンディレー、フリッカ、フリッカオン、シグナルオン・オフディレー(1)、シグナルオフディレー、ワンショット、シグナルオン・オフディレー(2)、ワンサイクル
操作電圧(V)
AC100-240V
タイマー設定
0.1秒〜500時間:16レンジ切り替え
端子形状
11ピン
質量(g)
約100
保護構造
IEC規格IP65(パネル表面のみ:ゴムパッキンATC18002使用時)
接点構成
限時2C
耐電圧
充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間AC2,000V/1分間、接点間AC1,000V/1分間
定格周波数(Hz)
50/60共用(AC使用時)
温度上昇
55℃以下(定格電圧印加時)
気圧(hPa)
860〜1,060
使用湿度範囲
30〜85%RH(at20℃,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
定格消費電力
約10VA
使用周囲温度(℃)
-10〜50
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC6V1Aにて)
復帰時間
0.1秒以下
動作時間のばらつき
±0.3%以内(休止時間0.1秒〜1時間にて)
セット誤差
±5%以内(最大目盛時間基準)
接点材質
Ag合金
使用電圧範囲
定格操作電圧の85%〜110%(コイル温度20℃にて)
定格制御容量
5A 250V AC(抵抗負荷)
電圧誤差
±0.5%以内(定格操作電圧の85%〜110%の変化に対して)
温度誤差
±2%以内(20℃を基準とし-10℃〜+50℃の範囲内にて)
機械的寿命
2000万回以上(開閉頻度 180回/分)
リップル
リップル率20%以下
電気的寿命
10万回以上(定格制御容量にて,開閉頻度 20回/分)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85931097
PM4HA-H-AC240VW
20321656
H3CR-A AC100-240/DC100-125
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85931097
PM4HA-H-AC240VW
20321717
H3CR-A-301 AC100-240/DC100-125
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。