衝撃
(誤動作)98m/s2{10G}以上(上下、左右、前後各方向4回)
(耐久)980m/s2{100G}以上(上下、左右、前後各方向5回)
振動
(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)
(耐久)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
動作モードパワーオンディレー
操作電圧(V)AC/DC24V
タイマー設定0.1秒〜500時間:16レンジ切り替え
端子形状8ピン
トラスコ品番836-4895
質量(g)約100
保護構造IEC規格IP65(パネル表面のみ:ゴムパッキンATC18002使用時)
接点構成限時2C
耐電圧充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間AC2,000V/1分間、接点間AC1,000V/1分間
定格周波数(Hz)50/60共用(AC使用時)
温度上昇55℃以下(定格電圧印加時)
気圧(hPa)860〜1,060
使用湿度範囲30〜85%RH(at20℃,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
定格消費電力(AC24V)約2.5VA、(DC12V)約1.5W
使用周囲温度(℃)-10〜50
接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V1Aにて)
復帰時間0.1秒以下
動作時間のばらつき±0.3%以内(休止時間0.1秒〜1時間にて)
セット誤差±5%以内(最大目盛時間基準)
接点材質Ag合金
使用電圧範囲定格操作電圧の85%〜110%(コイル温度20℃にて)
定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷)
電圧誤差±0.5%以内(定格操作電圧の85%〜110%の変化に対して)
温度誤差±2%以内(20℃を基準とし-10℃〜+50℃の範囲内にて)
機械的寿命2000万回以上(開閉頻度 180回/分)
リップルリップル率20%以下
電気的寿命10万回以上(定格制御容量にて,開閉頻度 20回/分)