アナログタイマATC-1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85931115 品番PM4HS-H-AC240VW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ACフリー電源、IP65の耐環境性、短胴化、ネジ締め端子などあらゆる用途に対応

衝撃
(誤動作)98m/s2{10G}以上(上下、左右、前後各方向4回)
(耐久)980m/s2{100G}以上(上下、左右、前後各方向5回)
振動
(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間)
(耐久)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)
動作モードパワーオンディレー 操作電圧(V)AC100-240V タイマー設定0.1秒〜500時間:16レンジ切り替え 端子形状8ピン トラスコ品番836-4893 質量(g)約100 保護構造IEC規格IP65(パネル表面のみ:ゴムパッキンATC18002使用時) 接点構成限時2C 耐電圧充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間AC2,000V/1分間、接点間AC1,000V/1分間 定格周波数(Hz)50/60共用(AC使用時) 温度上昇55℃以下(定格電圧印加時) 気圧(hPa)860〜1,060 使用湿度範囲30〜85%RH(at20℃,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間100MΩ以上(DC500Vメガにて) 定格消費電力約10VA 使用周囲温度(℃)-10〜50 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V1Aにて) 復帰時間0.1秒以下 動作時間のばらつき±0.3%以内(休止時間0.1秒〜1時間にて) セット誤差±5%以内(最大目盛時間基準) 接点材質Ag合金 使用電圧範囲定格操作電圧の85%〜110%(コイル温度20℃にて) 定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷) 電圧誤差±0.5%以内(定格操作電圧の85%〜110%の変化に対して) 温度誤差±2%以内(20℃を基準とし-10℃〜+50℃の範囲内にて) 機械的寿命2000万回以上(開閉頻度 180回/分) リップルリップル率20%以下 電気的寿命10万回以上(定格制御容量にて,開閉頻度 20回/分)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85931115 PM4HS-H-AC240VW 63701183 H3CR-A8-301 AC100-240/DC100- ソリッドステート・タイマ omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ omron(オムロン) 1個 4,998 税込5,498 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
85931115 PM4HS-H-AC240VW 02490266 H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 1個 4,998 税込5,498 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85931097
2017-04-11
用途:
修理のための交換用です。

修理にて交換して直りました。また購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする