Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Panasonic(パナソニック)の カウンタ
カウンタAEL5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85931657
品番
AEL5317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
「明るく、見やすい表示」「使いやすい簡単操作・簡単設定」LC4H電子カウンタが完全装備(直流2線式センサ接続対応・プリスケール機能付)で新登場!
出力モード
出力保持・ホールドカウント
出力保持・オーバカウントI
出力保持・オーバカウントII
ワンショット・オーバカウント
ワンショット・リカウントI
ワンショット・リカウントII
ワンショット・ホールドカウント(7モード)
操作電圧(V)
AC100-240
表示桁数
6
付属品
ゴムパッキン(ATC18002)、取付枠(ATA4811)各1ケ
端子形状
11ピン
出力形態
リレー出力
計数速度
30Hz/5kHz切り替え
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85931657
AEL5317
77553754
H7CC-A11
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ
omron(オムロン)
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。