ゴムキャップ

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85931851 品番 WD1811R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
材質シリコンゴム 適合15Aハイスナップスイッチ、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合) 適合機種15Aハイスナップスイッチ(トグルスイッチ)、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合) 操作部スナップスイッチ、トグルスイッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85931833
2023-06-05
用途:
農機具の防水ゴムキャップ更新に使用
建設業・工事業

農機具のスイッチの防水ゴムキャップが破損したため本商品に更新した。純正品よりこちらの商品の方がしっかりしている。(メーカー品で安心して使用できる。)

対象商品:
85931876
2022-10-18
用途:
パナソニックのトグルスイッチに安全のため取り付け。

同じパナソニックのトグルスイッチでしたら問題なく気持ちよく使用できて安全安心です。

対象商品:
85931833
2022-09-28
用途:
電動車椅子
医療・福祉・介護関連業

安い 状態もいい メーカーも パナソニックで 一流企業で いい

対象商品:
85931833
2022-09-10
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

いったんはめるととてもフィットするのが使いやすい。

対象商品:
85931833
2022-09-05
用途:
部品交換
サービス業

材質もよく使いやすいです 耐久性はこれから様子をみる

2022-05-23
用途:
農作業機械の修理
レリアシステム 様 (その他業種)

農作業で使う機械の修理依頼で購入しました。
汚い手で作業する事が多く、長年の作業でゴムが劣化しゴムがなくなっていた状態でした。そのためスイッチが壊れ作業が中断することになりました。数百円の部品でこれを防げたとと思うと、もっと早くに直しておけばよかったと依頼主様は後悔していました。
今回は赤色と黒色を購入しました。メインスイッチに赤色を使い操作性が向上しました。農業従事者の高齢化が進み、見た目で操作できるような改善できました。

対象商品:
85931876
2021-09-15
用途:
工作機械の補修用

panasonic製スイッチと一緒に購入出来て良かったです。
品質に問題ありません。普通です。
もう少し安いと嬉しいですが、また必要になればリピートします。

対象商品:
85931851
2021-01-26
用途:
砥石の逆回転改造用
製造業

マキタの砥石を逆回転可能にしたく購入。濡れても大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする