Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の ロッカスイッチ
操作用スイッチ/J7スイッチ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子形状
タブ(#187)端子
定格電流(A)
6
注文コード
85934843
品番
AJ76201BF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
極数
2極単投
端子形状
タブ(#187)端子
定格
6A 250V AC
表示
(ハンドル)[l O]表示付き(横方向)
ハンドル
標準
色
(フランジ)黒
タイプ
(端子ガード)ショートタイプ
規格
UL/C-UL、ENEC/VDE
保護構造
IP40
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
ハンドル色
黒
ハンドル形状
ロッカー
回路構成
2極単投
操作方式
ON-OFF
投数
単投