Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の ロッカスイッチ
操作用スイッチ/J7スイッチ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子形状
はんだ端子
定格
6A 250V AC
極数
単極単投
注文コード
85935281
品番
AJ76112BF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥125
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
この商品は
端子形状・定格・極数
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
極数
単極単投
端子形状
はんだ端子
定格
6A 250V AC
表示
(ハンドル)[- O]表示付き(縦方向)
ハンドル
標準
色
(フランジ)黒
タイプ
(端子ガード)ショートタイプ
規格
UL/C-UL、ENEC/VDE
保護構造
IP40
ハンドル色
黒
ハンドル形状
ロッカー
操作方式
ON-OFF